Motion
1425WBM3B5-AE OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WBM3B5-AE OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5.17:1 Rapport, 4.25 po de distance centrale, couplage face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI01486842
N° MFR1425WBM3B5-AE OMNIBOX
Prix6,212.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WBM3B5-AE OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5.17:1 Rapport, 4.25 po de distance centrale, couplage face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI01486842
N° MFR1425WBM3B5-AE OMNIBOX
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
Prix6,212.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    10-1/4 x 6.13 x 11.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.38 po
  • Longueur du boîtier
    10.25 po
  • Largeur du boîtier
    6.13 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1425
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7043 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    5.17:1
  • Poids
    373.76 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    15.548 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2265 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1425W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934161049

Aperçu

Description du fabricant
1425WBM3A5-AE OMNIBOX