Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier10-1/4 x 6.13 x 11.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier11.38 po
- Longueur du boîtier10.25 po
- Largeur du boîtier6.13 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant1425
- Débit maximal tr/minEntrée 70.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal9898 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie1.8750 po
- Ratio25:1
- Hauteur des dimensions d’expédition11.3800 po;289.05 mm
- Longueur des dimensions d’expédition17.7700 po;451.36 mm
- Largeur des dimensions d’expédition16.2400 po;412.50 mm
- Poids348.16 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant4705205
- Puissance d’entrée maximale6.242 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2265 lb
- RéductionCélibataire
- Série1425W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934161278