Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant1600
- Couple de sortie maximal8894 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio40:1
- Hauteur des dimensions d’expédition16.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition23.2800 po
- Largeur des dimensions d’expédition20.0000 po
- Poids542.49 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant4705411
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934163333
- Puissance d’entrée maximale7.710 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série1600W
- CUP_NON782934163333