Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.38 po
- Longueur du boîtier5.80 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1206
- Débit maximal tr/minEntrée 70.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1059 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio25:1
- Hauteur des dimensions d’expédition11.5300 po;292.86 mm
- Longueur des dimensions d’expédition9.1400 po;232.16 mm
- Largeur des dimensions d’expédition6.0000 po;152.40 mm
- Poids90.72 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant4711688
- Puissance d’entrée maximale1.005 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue494 lb
- RéductionCélibataire
- Série1206W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934167119