Motion
1206WBQ1B40-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WBQ1B40-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01487432
N° MFR1206WBQ1B40-144 OMNIBOX
Prix1,941.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WBQ1B40-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01487432
N° MFR1206WBQ1B40-144 OMNIBOX
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
Prix1,941.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.80 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 44.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1102 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.5300 po;292.86 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9.1400 po;232.16 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    6.0000 po;152.40 mm
  • Poids
    90.72 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4711690
  • Puissance d’entrée maximale
    0.710 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934167133

Aperçu

Description du fabricant
1206WBQ1B40-144 OMNIBOX