Motion
1300WBQM1B25-AB-194 OMNIBOX

GROVE GEAR
1300WBQM1B25-AB-194 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01487517
N° MFR1300WBQM1B25-AB-194 OMNIBOX
Prix4,412.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1300WBQM1B25-AB-194 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01487517
N° MFR1300WBQM1B25-AB-194 OMNIBOX
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
Prix4,412.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    5.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1300
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3653 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    230.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.768 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1518 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1300W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934167980

Aperçu

Description du fabricant
1300WBQM1A25-AB-194 OMNIBOX