Motion
1425WBQ1B15-219 OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WBQ1B15-219 OMNIBOX

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01487619
N° MFR1425WBQ1B15-219 OMNIBOX
Prix7,140.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WBQ1B15-219 OMNIBOX

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01487619
N° MFR1425WBQ1B15-219 OMNIBOX
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
Prix7,140.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1425
  • Couple de sortie maximal
    4724 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    15:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.3800 po;466.85 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    17.7700 po;451.36 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Poids
    348.16 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4711879
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934169007
  • Puissance d’entrée maximale
    9.670 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1425W
  • CUP_NON
    782934169007

Aperçu

Description du fabricant
1425WBQ1A15-219 OMNIBOX