Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Pas diamétral16
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre du moyeu1.58 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur2 po
- Largeur totale1-1/4 po
- Diamètre du pas1-7/8 po
- Angle de pression20 °
- Poids0.99 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46151
- MatérielAcier
- Nombre de dents30
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711461518