Motion
ZPT04US-A5
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI01487806
N° MFRZPT04US-A5
Prix6.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI01487806
N° MFRZPT04US-A5
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
Prix6.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    0.8 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    4 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Poids global
    3.5 g
  • Diamètre du tampon
    4 mm
  • Poids
    3.5 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Plat
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
ZPT04US-A5 TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté