Motion
202G15122000000

THK AMERICA INC
202G15122000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SSR-XW, bloc standard, 24 mm de haut, 34 mm de large, 56.90 mm de long, capacité de charge : 16.5 kN
N° D’ARTICLE MI01488114
N° MFR202G15122000000
Prix159.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
202G15122000000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SSR-XW, bloc standard, 24 mm de haut, 34 mm de large, 56.90 mm de long, capacité de charge : 16.5 kN
N° D’ARTICLE MI01488114
N° MFR202G15122000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M4 X 7
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    56.90 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.15 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge dynamique
    14.7 kN
  • Capacité de charge
    16.5 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    202G15122000000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Normal
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    SSR-XW
  • Capacité de charge statique
    16.5 kN
  • CUP_NON
    202G15122000000

Aperçu

Description du fabricant
SSR15XW1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conçue avec une cage)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (série SSR-XTB) et sans bride (série SSR-XW et SSR-XV)
  • Disponible en acier inoxydable
  • La technologie en cage offre les avantages suivants. o Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien à long terme o Faible génération de poussière et bruit de fonctionnement silencieux o Fonctionnement à haute vitesse o Capacités de charge dynamiques plus élevées que les guides linéaires à complément complet comparables, ce qui signifie une durée de vie plus longue pour une enveloppe donnée