Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM5 X 8
- Taille nominale du rail20 mm
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale47.70 mm
- Largeur totale42 mm
- Poids0.14 kg
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de blocBloc court
- Capacité de charge dynamique13.4 kN
- Capacité de charge14.4 kN
- LubrificationGraisse AFB-LF THK
- Numéro CUP du fabricant202G20222000000
- Norme de mesureMétrique
- PréchargementNormal
- Énoncé de la proposition 65Oui
- Type de jointSS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
- SérieSSR-XV
- Capacité de charge statique14.4 kN
- CUP_NON202G20222000000
Aperçu
- Taille standard mondiale (conçue avec une cage)
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
- Superbe précision de fonctionnement planaire
- Disponible en modèles à bride (série SSR-XTB) et sans bride (série SSR-XW et SSR-XV)
- Disponible en acier inoxydable
- La technologie en cage offre les avantages suivants. o Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien à long terme o Faible génération de poussière et bruit de fonctionnement silencieux o Fonctionnement à haute vitesse o Capacités de charge dynamiques plus élevées que les guides linéaires à complément complet comparables, ce qui signifie une durée de vie plus longue pour une enveloppe donnée