Motion
N-2653-B

TIMKEN
N-2653-B

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 26.2500 po, DI 33.0000 po, largeur 4.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01489639
N° MFRN-2653-B
Prix61,375.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
N-2653-B

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 26.2500 po, DI 33.0000 po, largeur 4.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01489639
N° MFRN-2653-B
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
Prix61,375.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    26.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    33.0000 po
  • Global Largeur  
    4.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    N
  • CUP_NON
    087796223370

Aperçu

Description du fabricant
N 2653 B BRG