Motion
AK3558

TB WOODS
AK3558

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.55 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01490231
N° MFRAK3558
Prix73.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
AK3558

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.55 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01490231
N° MFRAK3558
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
Prix73.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Visage Largeur  
    0.6563 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5500 po
  • Largeur totale
    1-3/32 po
  • Diamètre du pas
    3.21 (3L) po, 3.55 (A/4L) po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672094726

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU AK35 X 5/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer