Motion
SFT-19T CXU

SEALMASTER
SFT-19T CXU

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-3/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI01491359
N° MFRSFT-19T CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-19T CXU

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-3/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI01491359
N° MFRSFT-19T CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.5940 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Bore Diameter  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Longueur totale
    5.5630 po
  • Overall Length Diameter  
    5.5630 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    2.4 lb

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-19T CXU
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461209479
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-13T CXU
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461209479

Aperçu

Description du fabricant
SFT-19T CXU FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

You May Also Like

Les clients ont également acheté