Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6690 po
- Diamètre de la face1.8800 po
- Largeur de la face1.5400 po
- Largeur de la surface plane1.3800 po
- Diamètre extérieur2.0700 po
Détails
- Type de surface planePlat
- Matériau de la poulieNylon
- Type de roulementRoulement à billes
- Avec bridesAvec brides