Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage3/4 NPT
- Taille du couvercle d’accès d’extrémité16.00 po
- Épaisseur de la plaque d’extrémité3/8 po
- Hauteur des jambes6.00 po
- Diamètre du trou de montage11/16 po
- Hauteur totale38.50 po
- Longueur totale72.00 po
- Largeur totale48.00 po
- Épaisseur de la plaque supérieure3/8 po
- Poids1280 lb
Détails
- Remplisseur/respirateurRemplisseur/respirateur inclus
- Jauge de température de niveau produitJauge de 5.00 po incluse
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir400 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirAcier mariné et huilé
- Série de réservoirs(JIC) Conception
Aperçu
- Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
- Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
- Deux caches d'extrémité avec joints
- Drain NPT de 3/4 po sur un couvercle d’extrémité
- Déflecteur avec découpes
- Intérieur et extérieur traité avec un revêtement d’huile antirouille, expédié sans apprêt
- Bas incliné en « V »
- La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
- Le matériau est en acier mariné et huilé
- Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir