Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale20.00 po
- Longueur totale18.00 po
- Largeur totale18.00 po
- Épaisseur de la plaque du réservoir11 g
- Épaisseur de la plaque supérieure7 g
- Poids68 lb
Détails
- Remplisseur/respirateurRemplisseur/respirateur inclus
- Jauge de température de niveau produitJauge de 5.00 po incluse
- Page de produit du fabricant
- Capacité du réservoir20 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirAcier mariné et huilé
- Série de réservoirs(Non - JIC) Conception verticale - Boulon sur le dessus
Aperçu
- Dessus boulonné avec bande de joint
- Remplisseur/reniflard vissable (accouplement N.P.T. inclus dans le haut)
- Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
- Drainage
- Pas de chicane dans le réservoir
- Réservoir en acier 11ga.
- Dessus en acier 7ga.
- Intérieur et extérieur traités avec un revêtement antirouille
- Expédié sans apprêt
- Le matériau est en acier mariné et huilé
- Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir