Motion
6013ZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur
N° D’ARTICLE MI01493092
N° MFR6013ZC3
Prix174.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur
N° D’ARTICLE MI01493092
N° MFR6013ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6013ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65mm alésages avec un blindage unique, 100mm DE et 18mm largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6013ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176895043
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176895043

Aperçu

Description du fabricant
6013 Z C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like