Motion
FLRC-2-1/2
Suiveur de came à bride - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de bride, 0.5000 po d’épaisseur de bride, ridée, ouvert
N° D’ARTICLE MI01498659
N° MFRFLRC-2-1/2
Prix176.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de bride, 0.5000 po d’épaisseur de bride, ridée, ouvert
N° D’ARTICLE MI01498659
N° MFRFLRC-2-1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix176.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Goujon Longueur  
    2.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    622424975315

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE FLRC-2 1/2 BRASSÉES
  • Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
  • Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
  • De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
  • Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier