Motion
KH4-12SAE-X-1114-12X

HYDAC CORP
KH4-12SAE-X-1114-12X

Robinet à bille 02062955 4-Way - à commande manuelle, 4-Way, 5800 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI01498934
N° MFRKH4-12SAE-X-1114-12X
Prix779.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KH4-12SAE-X-1114-12X

Robinet à bille 02062955 4-Way - à commande manuelle, 4-Way, 5800 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI01498934
N° MFRKH4-12SAE-X-1114-12X
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
Prix779.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    79 mm
  • Longueur totale
    135 mm
  • Largeur totale
    135 mm
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    4-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KH4
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KH4-12SAE-X-1114-12X-A
  • Tailles 1/4” à 3/4”
  • 2 positions, 90˚ standard de commutation
  • Boîtier en acier au carbone
  • Perçage des billes L et T : KH3
  • Perçage à billes L, T et X : KH4
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer