Motion
RFPA 407

SEALMASTER
RFPA 407

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Alésage 4.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI01499469
N° MFRRFPA 407
Prix11,510.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 407

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Alésage 4.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI01499469
N° MFRRFPA 407
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
Prix11,510.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±3.0 °
  • Diamètre extérieur
    13.5000 po
  • Profondeur globale
    5.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    13.5000 po
  • Diamètre du pilote
    10.2500 po
  • Poids
    91 lb

Détails

  • Numéro de palier
    ERCIA 407
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Rouleau conique à bride pilote en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet - RFPA 407
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride pilote
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride; pilotée
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    554590
  • Numéro CUP du fabricant
    662288729044
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Vitesse maximale
    1250 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Série RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288729044

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 407 FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer