Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face3.75 po
- Bride extérieure Diamètre5.56 po
- Diamètre du pas5.614 po
- Poids9.80 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672127172
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents56
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672127172