Motion
BT-JIC-50
Réservoir hydraulique supérieur boulonné JIC - 50 gal, matériau en acier mariné et huilé, 36.00 po de longueur, 24.00 po de largeur, 23.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500165
N° MFRBT-JIC-50
Prix1,159.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique supérieur boulonné JIC - 50 gal, matériau en acier mariné et huilé, 36.00 po de longueur, 24.00 po de largeur, 23.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500165
N° MFRBT-JIC-50
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
Prix1,159.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque d’extrémité
    7 g
  • Hauteur des jambes
    6.00 po
  • Diamètre du trou de montage
    11/16 po
  • Hauteur totale
    23.00 po
  • Longueur totale
    36.00 po
  • Largeur totale
    24.00 po
  • Épaisseur de la plaque supérieure
    7 g
  • Poids
    210 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    50 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    (JIC) Conception - Dessus boulonné

Aperçu

Description du fabricant
BT-JIC-50 RÉSERVOIR
  • Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Matériau du joint du canal
  • Drainage à une extrémité
  • Déflecteur avec découpes
  • Intérieur et extérieur traité avec un revêtement d’huile antirouille, expédié sans apprêt
  • Bas incliné en « V »
  • La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir