Motion
L-20-12
Réservoir hydraulique en L 12 - 20 gal, matériau en acier mariné et huilé, 30.00 po de longueur, 42.00 po de largeur, 24.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500341
N° MFRL-20-12
Prix1,313.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique en L 12 - 20 gal, matériau en acier mariné et huilé, 30.00 po de longueur, 42.00 po de largeur, 24.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500341
N° MFRL-20-12
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
Prix1,313.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de montage
    7 g
  • Taille de l’orifice de drainage
    3/4 NPT
  • Épaisseur de la plaque avant
    7 g
  • Hauteur des jambes
    6.00 po
  • Diamètre du trou de montage
    11/16 po
  • Hauteur totale
    24.25 po
  • Longueur totale
    30.00 po
  • Largeur totale
    42.00 po
  • Poids
    226 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    20 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    Conception de la série 12 (en forme de L)

Aperçu

Description du fabricant
L-20-12 RÉSERVOIR
  • Le plateau est 12 po plus long que le réservoir standard en forme de L A.
  • Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Couvercle à charnière avec loquet à poignée en T, loquet de couvercle et joint plat de 1/4 po d’épaisseur. (L-150 et plus ont deux couvercles)
  • Trous de levage
  • Déflecteur avec découpes
  • Drain N.P.T. de 3/4 po
  • Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
  • Tous les réservoirs expédiés sans amorçage
  • La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâches à l’intérieur du réservoir