Motion
OS-L-30
Réservoir hydraulique décalé en forme de L - 30 gal, matériau en acier mariné et huilé, 45.50 po de longueur, 36.00 po de largeur, 26.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500402
N° MFROS-L-30
Prix1,744.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir hydraulique décalé en forme de L - 30 gal, matériau en acier mariné et huilé, 45.50 po de longueur, 36.00 po de largeur, 26.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI01500402
N° MFROS-L-30
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
Prix1,744.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de montage
    7 g
  • Épaisseur de la plaque avant
    7 g
  • Hauteur des jambes
    6.00 po
  • Diamètre du trou de montage
    11/16 po
  • Hauteur totale
    26.00 po
  • Longueur totale
    45.50 po
  • Largeur totale
    36.00 po
  • Poids
    289 lb

Détails

  • Remplisseur/respirateur
    Remplisseur/respirateur inclus
  • Jauge de température de niveau produit
    Jauge de 5.00 po incluse
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité du réservoir
    30 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier mariné et huilé
  • Série de réservoirs
    Conception (en forme de L) - Décalage

Aperçu

Description du fabricant
OS-L-30 RÉSERVOIR
  • Surmontoir de soudure avec remplissage/respirateur
  • Niveau de produit / Temp. Jauge ( 5 po )
  • Couvercle à charnière avec loquet à poignée en T, loquet de couvercle et joint plat de 1/4 po d’épaisseur. ( 150 gal et plus ontdeux couvercles)
  • Trous de levage
  • Déflecteur avec découpes
  • Drainage
  • Intérieur et extérieur traités avec un revêtement d’huile antirouille
  • Tous les réservoirs expédiés sans amorçage
  • La hauteur des pieds est de 6 po avec deux trous de montage de 11/16 po de diamètre de chaque côté
  • Le matériau est en acier mariné et huilé
  • Tous les accessoires sont expédiés lâchesà l’intérieur du réservoir