Motion
5208
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01501969
N° MFR5208
Prix124.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01501969
N° MFR5208

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5208
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893601121
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893601121

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5208

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer