Spécifications
Dimensions
- Diamètre réel9.99 / 10.00 mm
- Nominal Diamètre10 mm
- Longueur totaleC.T.L.
Détails
- Type de composantArbres
- Dureté60 HRC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Matériau de montageAcier
- Style d’arbreCouper à la longueur voulue
- Spécifications techniques
- Classe de toléranceClasse - MM (ISO h6)
- CUP_NON662486934240