Motion
GEH 15 C

SKF
GEH 15 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01502090
N° MFRGEH 15 C
Prix186.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 15 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01502090
N° MFRGEH 15 C
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
Prix186.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    16 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    16 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577104939
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    56 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577104939

Aperçu

Description du fabricant
GEH 15 C BRG