Motion
XM-10
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01502133
N° MFRXM-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01502133
N° MFRXM-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    190029051777

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XM-10T AVEC PTFE