Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Pas diamétral16
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.063 po
- Largeur totale1-1/4 po
- Diamètre du pas0.938 po
- Angle de pression20 °
- Poids1.00 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46143
- MatérielAcier
- Nombre de dents15
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711461433