Motion
CRSBE-48
Suiveur de came plate - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI01503569
N° MFRCRSBE-48
Prix406.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI01503569
N° MFRCRSBE-48
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
Prix406.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.0600 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    990 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40200 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790190063

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CRSBE 48
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent une capacité de charge élevée tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion pour permettre un ajustement radial de l’anneau extérieur vers la surface du rail ou de la came au moment de l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer