Motion
9H 1 1/8
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 9, 1.1250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01504621
N° MFR9H 1 1/8
Prix148.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 9, 1.1250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01504621
N° MFR9H 1 1/8
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
Prix148.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-1/2 po, 8-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po, 5 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-5/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.96875 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277882
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    7200 po
  • CUP_NON
    697950277882

Aperçu

Description du fabricant
9H 1 1/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté