Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Code de taille de raccordCJ19/24
- Diamètre extérieur1.5700 po
- Poids0.42 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium, métal en poudre
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- Capacité de couple370 po
- CUP_NON685144611567