Motion
25V490SDS

BROWNING
25V490SDS

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.9000 po, bague QD, bague de la série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01506563
N° MFR25V490SDS
Prix427.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
25V490SDS

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.9000 po, bague QD, bague de la série SDS, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01506563
N° MFR25V490SDS
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
Prix427.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0,500 - 2.000 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Diamètre du pas
    4.8000 po (5V)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.4000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.2000 po
  • Poids
    3.76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25V490SDS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289468812
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289468812

Aperçu

Description du fabricant
2/5V4.90 TABLEAU QD-SDS
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer