Motion
78CS10 1 15/16
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 10 dents, diamètre de pas de 8.4400 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01507140
N° MFR78CS10 1 15/16
Prix530.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 10 dents, diamètre de pas de 8.4400 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01507140
N° MFR78CS10 1 15/16
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
Votre prix530.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Alésage maximal
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.0300 po
  • Diamètre du pas
    8.4400 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Alésage fini stocké
    1.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.0300 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.0300 po
  • Épaisseur des dents
    0.8750 po
  • Poids
    28.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    697950324098
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    10
  • Emplacement de la vis de fixation
    2, surtouche/90
  • Type de pignon
    Concentrateur solide
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950324098

Aperçu

Description du fabricant
78CS10 1 15/16 SPK ENG C BS
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • La pièce prête pour l’arbre permet d’économiser sur les coûts d’arrêt et les frais supplémentaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté