Motion
32936

SKF
32936

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de cône de 45 mm, largeur de coupelle de 34 mm
N° D’ARTICLE MI01507517
N° MFR32936
Prix2,663.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32936

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de cône de 45 mm, largeur de coupelle de 34 mm
N° D’ARTICLE MI01507517
N° MFR32936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,663.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    14.77 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    329
  • CUP_NON
    7316577006219

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE 32936 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon