Motion
MSF-23 CXU

SEALMASTER
MSF-23 CXU

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-7/16 po d’alésage, fixation à bride à quatre serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service moyen, joint de feutre à labyrinthe
N° D’ARTICLE MI01507534
N° MFRMSF-23 CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-23 CXU

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-7/16 po d’alésage, fixation à bride à quatre serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service moyen, joint de feutre à labyrinthe
N° D’ARTICLE MI01507534
N° MFRMSF-23 CXU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Global Hauteur  
    2.0156 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Poids
    5.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSF-23 CXU
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461072097
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4150 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    3-17
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    Moyen
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
MSF-23 CXU BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour un environnement poussiéreux et sale
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon