Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Largeur de la base3.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.5000 à 12.2500 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Hauteur totale7.8125 po
- Longueur totale14.5000 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids35.55 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant714138
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3-215 ATO
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMHP
- CUP_NON662461072455
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP