Motion
BRG22224KC3AH

DODGE
BRG22224KC3AH

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI01508187
N° MFRBRG22224KC3AH
Prix1,651.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22224KC3AH

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI01508187
N° MFRBRG22224KC3AH
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
Prix1,651.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    143000 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    422990
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Brochure du produit
  • Brochure du produit 2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    166000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475767496

Aperçu

Description du fabricant
22224 K C3 AH BRG 422990