Motion
58X78X8  HMSHA1 R

CR SEALS (SKF)
58X78X8 HMSHA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 58 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSHA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01508240
N° MFR58X78X8 HMSHA1 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
58X78X8 HMSHA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 58 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSHA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01508240
N° MFR58X78X8 HMSHA1 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    58 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    22311;400600;400601;400604;400605
  • Manchons d’usure compatibles
    99219
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSHA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311247658
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
58X78X8 HMSHA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE