Motion
AXK1103

NTN
AXK1103

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI01508490
N° MFRAXK1103
Prix9.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AXK1103

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI01508490
N° MFRAXK1103
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
Prix9.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6693 po
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.1811 po
  • Global Largeur  
    0.0787 po
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    AS1103
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022933
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8900 lbf
  • Série
    AXK11
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    4547359022933

Aperçu

Description du fabricant
AXK1103 ROULEAU À AIGUILLES BRG