Motion
F3U227Z1 1 11/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01508507
N° MFRF3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Prix328.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01508507
N° MFRF3U227Z1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-1/32 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG227Z1L
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327427399
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327427399

Aperçu

Description du fabricant
F3U227Z1 FLANG NOIR F3-U227Z1
  • Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de dégagement, Joint de dégagement ventilé, Dispositif de retenue en acier, Préservateur seulement, Augmenter le dégagement