Motion
SNL 518-615

SKF
SNL 518-615

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508920
N° MFRSNL 518-615
Prix858.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 518-615

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508920
N° MFRSNL 518-615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix858.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    100 mm
  • Largeur de la base
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.4375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.4375 po, 2.5000 po, 3.1875 po, 3.2500 po, 65 mm, 75 mm, 80 mm
  • Global Hauteur  
    7.6250 po
  • Global Longueur  
    13.6250 po
  • Global Largeur  
    5.5000 po
  • Poids
    28.85 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1218 K, 2218 K, 22218 EK, 23218 CCK/W33, C2218 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316570332698

Aperçu

Description du fabricant
SNL 518-615 HSG