Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Anneau extérieur Largeur0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieSER200
- CUP_NON0808250104215
Aperçu
Description du fabricant
SER205-14 7/8 VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité