Motion
UC210-31
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01509025
N° MFRUC210-31
Prix96.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-15/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01509025
N° MFRUC210-31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0313 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.0313 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200
  • CUP_NON
    0808250115839

Aperçu

Description du fabricant
UC210-31 1-15/16 VIS DE RÉGLAGE BRG