Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur0.9720 po
- Anneau extérieur Largeur0.5510 po
- Extérieur Diamètre1.8504 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieB200
- CUP_NON0808250100163