Motion
UC214-43
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-11/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01509057
N° MFRUC214-43
Prix287.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-11/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01509057
N° MFRUC214-43
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
Prix287.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1420 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Largeur totale
    2.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC200
  • CUP_NON
    0808250204977

Aperçu

Description du fabricant
UC214-43 2-11/16 VIS DE RÉGLAGE BRG