Motion
UCP206-19TCMZ2

AMI BEARINGS INC
UCP206-19TCMZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01509060
N° MFRUCP206-19TCMZ2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP206-19TCMZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01509060
N° MFRUCP206-19TCMZ2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.2813 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.8906 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-19MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200TCMZ2
  • CUP_NON
    0808250133550

Aperçu

Description du fabricant
UCP206-19TCMZ2 1-3/16 BLOC D’OREILLER