Motion
NS815-23T  1IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-23T 1IN 1KW1SS PA GR

10028610 / NS815-23T_1IN_1KW1SS_PA_GR
N° D’ARTICLE MI01509165
N° MFRNS815-23T 1IN 1KW1SS PA GR
Prix243.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS815-23T 1IN 1KW1SS PA GR

10028610 / NS815-23T_1IN_1KW1SS_PA_GR
N° D’ARTICLE MI01509165
N° MFRNS815-23T 1IN 1KW1SS PA GR
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
Prix243.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    1-5/8 po
  • Pas Diamètre  
    5.5590 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS815
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    A
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210857394

Aperçu

Description du fabricant
614-30-1 NS815-23T 1 KWSS GR
  • Pignon fendu moulé série 815 avec 23Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA