Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215TC
- Dimension C de la longueur totale20.7 po
- Facteur de service1.15
- Couple22.4 pi-lb
- Poids220 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1170 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382009823
- Courant maximal admissible7.0 A
- ModèleBJ01
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé40BC02J3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge (puissance sinusoïdale)
- Construction entièrement en fonte
- Usine résistante à la corrosion et peinture chimique (test de pulvérisation salée de 250 heures)
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B (alimentation par onde sinusoïdale)
- Isolants de roulement VBXX® pour protection IP55
- Roulements ouverts regraissés de même taille et chapeaux de palier internes (cadre 180 et plus)
- Alimentation de mise à la terre externe, rotor à revêtement époxy
- 10:1 couple variable; couple 5:1 constant sur l’alimentation de l’onduleur
- Équilibre de précision (< 0.05 po/s vibration)
- Trois phases 460V
- 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur alimentation de l’onduleur